Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen M2LOOM 60-60-W für LED Panel M2LOOM 600x600mm, Alu pulverbeschichtet, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaurahmen M2LOOM 60-60-W für LED Panel M2LOOM 600x600mm, Alu pulverbeschichtet, Weiß
Aufbaurahmen M2LOOM 60-60-W für LED Panel M2LOOM 600x600mm, Alu pulverbeschichtet, Weiß
Aufbaurahmen M2LOOM 60-60-W für LED Panel M2LOOM 600x600mm, Alu pulverbeschichtet, Weiß
Artikel-Nr.:
     638-1159-575355
Hersteller:
     M2LOOM
Herst.-Nr.:
     575355
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Panel Aufbaurahmen
led-panel aufbaurahmen

M2LOOM Aufbaurahmen für LED-Panels

- Präzisionsgefertigt aus hochwertigen Aluminium-Profi len
- Geringe Aufbauhöhe von nur 50 mm
- Leichte Bauweise
- Einfache Montage
- Erhältlich in silber eloxiert oder weiß pulverbeschichtet

Einsatzbereiche
- Industrie und Handwerk
- Lager- und Logistikbereiche
- Bürogebäude
- Gesundheitswesen
- Supermärkte
- Öffentliche Betriebe
- Sportstätten
- Zahlreiche weitere Einsatzbereiche

Lieferbare Größen:

für LED-Panel   Breite   Höhe   Tiefe
295 × 295 mm 302 mm 297 mm 50 mm
595 × 595 mm 607 mm 602 mm 50 mm
620 × 620 mm 627 mm 622 mm 50 mm
1.195 × 295 mm 1.202 mm 297 mm 50 mm

Vorteile von M2LOOM
  • Bis zu 65% geringerer Stromverbrauch und Co2-Ausstoß
  • 5 Jahre M2LOOM-Garantie
  • Sehr lange Lebensdauer von 50.000 bis zu 70.000 Stunden
  • VDE-Zertifizierung (M2LOOM T8 LED-Röhren)
  • CE, TÜV und RoHS geprüft
  • LEDs geben sofort Licht ohne Aufwärmphase
  • Hoher Farbwiedergabeindex
  • Kein Quecksilber | keine IR-Strahlung | keine UV-Strahlung
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Kein Sondermüll
  • Einfache und leichte Installation
  • Geringe Wartungs- und Austauschkosten
  • Schnelle Amortisation
  • VDE-überwachte Produktion
Weitere Technische Daten und Beschreibungen, siehe Produktdaten-PDF
Weitere Suchbegriffe: LED, Panel, LED-Panel, Einbauflächenstrahler, LED Deckenstrahler, Deckenflächenstrahler, LED-Aufbaupanel, Einbaupanel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.