Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Downlight
>
Artikel
LED Downlight Super Slim M2LOOM, 12W, Ø130mm, Lichtf. 3.000K, Zertifiziert RoHS, 5 Jahre Garantie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
638-1159-721006
Hersteller:
M2LOOM
Herst.-Nr.:
721006
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Downlight
downlight
Produktmerkmale
M2LOOM ™ LED-Downlight
- Ultraflache Einbautiefe
- Modernes, hochwertiges Design
- Geringe Wärmeentwicklung
- Gleichmäßige Lichtwiedergabe
- Ermüdungsfreies Licht (fl ackerfrei)
- Lange Lebensdauer von mehr als 50.000 Stunden
- Keine schädliche IR- und UV-Strahlung
- Einsparung von CO2
- Hoher Wirkungsgrad – niedriger Energieverbrauch
- Zertifizierte Qualität: CE, RoHS
- Getrenntes Design von Treiber und Beleuchtungskörper für besonders lange Lebenszeit beider Teile
- Energiesparender LED-Treiber
- Enthält kein gefährliches Quecksilber
- Kein Sondermüll
- Individuell dimmbar
- Besonders einfache Installation
- Geringe Wartungsanforderungen
- 5 Jahre M2LOOM ™ -Garantie
Einsatzbereiche
- Bürogebäude
- Hotels
- Arztpraxen
- Ausstellungen
- uvm.
Hinweis: Bild zeigt LED-Downlight inklusive Ausgleichsring,
der Ausgleichsring ist Zubehör welches bei Bedarf zusätzlich mitbestellt werden muss
Vorteile von M2LOOM
Bis zu 65% geringerer Stromverbrauch und Co2-Ausstoß
5 Jahre M2LOOM-Garantie
Sehr lange Lebensdauer von 50.000 bis zu 70.000 Stunden
VDE-Zertifizierung (M2LOOM T8 LED-Röhren)
CE, TÜV und RoHS geprüft
LEDs geben sofort Licht ohne Aufwärmphase
Hoher Farbwiedergabeindex
Kein Quecksilber | keine IR-Strahlung | keine UV-Strahlung
Geringe Wärmeentwicklung
Kein Sondermüll
Einfache und leichte Installation
Geringe Wartungs- und Austauschkosten
Schnelle Amortisation
VDE-überwachte Produktion
Weitere Technische Daten und Beschreibungen, siehe Produktdaten-PDF
... >
Betriebsausstattung
>
LED-Beleuchtung M2LOOM
>
LED Innenbeleuchtung M2LOOM
Weitere Suchbegriffe:
LED
,
Panel
,
LED-Panel
,
Einbauflächenstrahler
,
LED Deckenstrahler
,
Deckenflächenstrahler
,
LED-Aufbaupanel
,
Einbaupanel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 58,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ausgleichsring Cut-Out Ø100-135mm für LED Downlight Super Slim M2LOOM Ø100
M2LOOM
721010
ab € 24,36*
Zubehör
Ausgleichsring Cut-Out Ø130-165mm für LED Downlight Super Slim M2LOOM Ø130
M2LOOM
721011
ab € 25,48*
Zubehör
Ausgleichsring Cut-Out Ø165-200mm für LED Downlight Super Slim M2LOOM Ø165
M2LOOM
721012
ab € 25,34*
Zubehör
Ausgleichsring Cut-Out Ø200-235mm für LED Downlight Super Slim M2LOOM Ø200
M2LOOM
721013
ab € 26,58*
Zubehör
Ausgleichsring Cut-Out Ø235-270mm für LED Downlight Super Slim M2LOOM Ø235
M2LOOM
721014
ab € 27,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen