Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Downlight Super Slim M2LOOM, 30W, Ø235mm, Lichtf. 3.000K, Zertifiziert RoHS, 5 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Downlight Super Slim M2LOOM, 30W, Ø235mm, Lichtf. 3.000K, Zertifiziert RoHS, 5 Jahre Garantie
LED Downlight Super Slim M2LOOM, 30W, Ø235mm, Lichtf. 3.000K, Zertifiziert RoHS, 5 Jahre Garantie
LED Downlight Super Slim M2LOOM, 30W, Ø235mm, Lichtf. 3.000K, Zertifiziert RoHS, 5 Jahre Garantie
LED Downlight Super Slim M2LOOM, 30W, Ø235mm, Lichtf. 3.000K, Zertifiziert RoHS, 5 Jahre Garantie
LED Downlight Super Slim M2LOOM, 30W, Ø235mm, Lichtf. 3.000K, Zertifiziert RoHS, 5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     638-1159-721009
Hersteller:
     M2LOOM
Herst.-Nr.:
     721009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Downlight
downlight

Produktmerkmale
M2LOOM ™  LED-Downlight

- Ultraflache Einbautiefe
- Modernes, hochwertiges Design
- Geringe Wärmeentwicklung
- Gleichmäßige Lichtwiedergabe
- Ermüdungsfreies Licht (fl ackerfrei)
- Lange Lebensdauer von mehr als 50.000 Stunden
- Keine schädliche IR- und UV-Strahlung
- Einsparung von CO2
- Hoher Wirkungsgrad – niedriger Energieverbrauch
- Zertifizierte Qualität: CE, RoHS
- Getrenntes Design von Treiber und Beleuchtungskörper für besonders lange Lebenszeit beider Teile
- Energiesparender LED-Treiber
- Enthält kein gefährliches Quecksilber
- Kein Sondermüll
- Individuell dimmbar
- Besonders einfache Installation
- Geringe Wartungsanforderungen
- 5 Jahre M2LOOM ™ -Garantie
 
Einsatzbereiche

- Bürogebäude
- Hotels
- Arztpraxen
- Ausstellungen
- uvm.

Hinweis: Bild zeigt LED-Downlight inklusive Ausgleichsring,
                der Ausgleichsring ist Zubehör welches bei Bedarf zusätzlich mitbestellt werden muss
 
Vorteile von M2LOOM
  • Bis zu 65% geringerer Stromverbrauch und Co2-Ausstoß
  • 5 Jahre M2LOOM-Garantie
  • Sehr lange Lebensdauer von 50.000 bis zu 70.000 Stunden
  • VDE-Zertifizierung (M2LOOM T8 LED-Röhren)
  • CE, TÜV und RoHS geprüft
  • LEDs geben sofort Licht ohne Aufwärmphase
  • Hoher Farbwiedergabeindex
  • Kein Quecksilber | keine IR-Strahlung | keine UV-Strahlung
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Kein Sondermüll
  • Einfache und leichte Installation
  • Geringe Wartungs- und Austauschkosten
  • Schnelle Amortisation
  • VDE-überwachte Produktion
Weitere Technische Daten und Beschreibungen, siehe Produktdaten-PDF
Weitere Suchbegriffe: LED, Panel, LED-Panel, Einbauflächenstrahler, LED Deckenstrahler, Deckenflächenstrahler, LED-Aufbaupanel, Einbaupanel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M2LOOM
721010
ab € 24,36*
Zubehör
M2LOOM
721011
ab € 25,48*
Zubehör
M2LOOM
721012
ab € 25,34*
Zubehör
M2LOOM
721013
ab € 26,58*
Zubehör
M2LOOM
721014
ab € 27,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.