| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 638-1159-736076 Herst.-Nr.: 736076 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktmerkmale M2LOOM ™ LED-Hallenflächenstrahler Pro - Eckig - Präzisionsoptik - Thermomanagement: Permanente Temperaturüberwachung von LED und EVG - Verschiedene Lichtfarben - Schlagfest und ballwurfsicher - UGR < 22: Industriekonform nach DIN EN 12464-1 für Industriearbeitsplätze - Einsetzbar in Betrieben, die nach IFS zertifi ziert sind - 2 verschiedene Optiken für optimiertes Licht in jeder Höhe - Erstklassige Lichtverteilung - Flaches Leuchtgehäuse (mit glatter Oberfl äche und ohne Kühlrippen) - Attraktives Industriedesign - Minimale Emissionen - 2 Varianten in 20.000 lm und 30.000 lm - Leuchtenkonzept mit intelligentem EVG DALI, Constant Light Output - Schutzklassen IP 65, IK 08 und IK 10 - Grundkörper aus Alu-Druckguss - Einfache Montage - Ölbeständig - Wechselbare Glasschutzscheibe bietet Schutz vor rauen Umweltbedingungen - EVG einzeln auswechselbar - Entwicklung und Produktion in Deutschland - 10 Jahre M2LOOM ™ -Garantie Einsatzbereiche - Industriehallen und Werkshallen - Lagerhallen und Logistikhallen - Produktions- und Sportstätten Vorteile von M2LOOM - Bis zu 65% geringerer Stromverbrauch und Co2-Ausstoß
- 5 Jahre M2LOOM-Garantie
- Sehr lange Lebensdauer von 50.000 bis zu 70.000 Stunden
- VDE-Zertifizierung (M2LOOM T8 LED-Röhren)
- CE, TÜV und RoHS geprüft
- LEDs geben sofort Licht ohne Aufwärmphase
- Hoher Farbwiedergabeindex
- Kein Quecksilber | keine IR-Strahlung | keine UV-Strahlung
- Geringe Wärmeentwicklung
- Kein Sondermüll
- Einfache und leichte Installation
- Geringe Wartungs- und Austauschkosten
- Schnelle Amortisation
- VDE-überwachte Produktion
Weitere Technische Daten und Beschreibungen, siehe Produktdaten-PDF |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, led hallenleuchte 4000k, hallenleuchten led, hallenleuchte, LED, Wannenleuchte, Innenleuchte, Leuchtstoffwanne, Leuchtstoffröhre, LED-Röhre, Deckenleuchte, Deckenlampe, Deckenwanne, M2Loom, LED-Hallenstrahler, Flächenstrahler, Hallenflächenstrahler, Rundstrahler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |