Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt DX410, DX4 Stretch, Arbeitsshirt, Feuchtigkeitsregulierend, Metro-Blau, Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt DX410, DX4 Stretch, Arbeitsshirt, Feuchtigkeitsregulierend, Metro-Blau, Größe: M
Poloshirt DX410, DX4 Stretch, Arbeitsshirt, Feuchtigkeitsregulierend, Metro-Blau, Größe: M
Poloshirt DX410, DX4 Stretch, Arbeitsshirt, Feuchtigkeitsregulierend, Metro-Blau, Größe: M
Artikel-Nr.:
     638-1188-DX410-mbrm
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     DX410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Das moderne DX4-Poloshirt mit aktiver Passform besteht aus hochwertigem Polyester- und Polypropylen-Gewebe, das Sie den ganzen Tag über kühl, trocken und komfortabel hält. Zu den Hauptmerkmalen gehören reflektierender Druck und kontrastierende Säume. Dieses Poloshirt ist ideal für das veredeln mit einem Firmenlogo.

Funktionen
Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
Modernes Design mit klaren Linien
Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
Kontrastfarben
Kontrast Reißverschluss für mehr Style
Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
Max 50 Wäschen

Außenstoff :
100 % Polyester Pin Mesh 150g 

ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt m, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Softshelljacke, Jacke, DX4, Stretch, Steppjacke, Jacke gefüttert, Weste, Steppweste, Arbeitshose kurz, Kurzehose, Poloshirt, Arbeitsshirt, T-schirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.