Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

T-Shirt DX411, DX4 Stretch, Arbeitsshirt, Feuchtigkeitsregulierend, Schwarz, Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt DX411, DX4 Stretch, Arbeitsshirt, Feuchtigkeitsregulierend, Schwarz, Größe: M
T-Shirt DX411, DX4 Stretch, Arbeitsshirt, Feuchtigkeitsregulierend, Schwarz, Größe: M
T-Shirt DX411, DX4 Stretch, Arbeitsshirt, Feuchtigkeitsregulierend, Schwarz, Größe: M
Artikel-Nr.:
     638-1188-DX411-bkrm
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     DX411
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt schwarz

Zeitgenössisches DX4-Poloshirt mit aktiver Passform aus hochwertigem Polyester- und Polypropylengewebe, das Sie den ganzen Tag kühl, trocken und bequem hält. Zu den Hauptmerkmalen gehören reflektierender Druck und kontrastierende Besätze. Dieses Poloshirt ist ideal für das Veredeln mit einem Firmenlogo.

Funktionen
Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
Modernes Design mit klaren Linien
Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
Kontrastfarben
Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
Gerippter Kragen
Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
Max 50 Wäschen
Leicht

Außenstoff :
100 % Polyester Pin Mesh 150g 

ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts gr.m, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Softshelljacke, Jacke, DX4, Stretch, Steppjacke, Jacke gefüttert, Weste, Steppweste, Arbeitshose kurz, Kurzehose, Poloshirt, Arbeitsshirt, T-schirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,81*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.