Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose DX443, DX4 Stretch, SlimFit, Funktionshose, Servicehose, Schwarz, Größe: 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose DX443, DX4 Stretch, SlimFit, Funktionshose, Servicehose, Schwarz, Größe: 62
Bundhose DX443, DX4 Stretch, SlimFit, Funktionshose, Servicehose, Schwarz, Größe: 62
Bundhose DX443, DX4 Stretch, SlimFit, Funktionshose, Servicehose, Schwarz, Größe: 62
Artikel-Nr.:
     638-1188-DX443-bkr-62
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     DX443
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Die DX4 Funktionsbundhose wurde von Experten für außergewöhnlichen Komfort, Flexibilität und Schutz entwickelt. Hergestellt aus dynamischem 4X, das eine größere Bewegungsfreiheit gewährleistet. Perfekt platzierte Cargo-Taschen für zusätzlichen Komfort und ein Zwickel im Schritt, um Spannungen zu reduzieren und ein Reißen der Nähte zu verhindern.

Funktionen
4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
7 Taschen für ausreichend Stauraum
Zollstocktasche
Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
CE zertifiziert
Verdeckte Handytasche
Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
UKCA gekennzeichnet

Außenstoff :
Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan 270g

Kontraststoff :
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop 

ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Softshelljacke, Jacke, DX4, Stretch, Steppjacke, Jacke gefüttert, Weste, Steppweste, Arbeitshose kurz, Kurzehose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.