Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorthose DX444, DX4 Stretch, Kurz, SlimFit, Holstertasche abnehmbar, Schwarz, Größe: 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shorthose DX444, DX4 Stretch, Kurz, SlimFit, Holstertasche abnehmbar, Schwarz, Größe: 58
Shorthose DX444, DX4 Stretch, Kurz, SlimFit, Holstertasche abnehmbar, Schwarz, Größe: 58
Shorthose DX444, DX4 Stretch, Kurz, SlimFit, Holstertasche abnehmbar, Schwarz, Größe: 58
Artikel-Nr.:
     638-1188-DX444-bkr-58
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     DX444
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Die DX4 Hose mit abnehmbarem Warnschutz-Holster ist ergonomisch gestaltet und nutzt die gezielte Platzierung von dynamischen 4X-Stretch-Geweben, um maximale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten zu gewährleisten. Die Hose verfügt über einen hochgezogenen Rückenbund mit seitlichem Gummizug, der Schutz in allen Arbeitspositionen gewährleistet. Dreifachnähte für maximale Haltbarkeit.

Funktionen
4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
Ripstop-Gewebe für Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Reißen und Zerreißen
10 Taschen für ausreichenden Stauraum
Zollstocktasche
Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
Verdeckte Handytasche
Eingetragenes EU- Design
Freischwingende Werkzeugtaschen
Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort

Außenstoff :
Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan 270g

Kontraststoff :
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop 

ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, arbeitsshort, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Softshelljacke, Jacke, DX4, Stretch, Steppjacke, Jacke gefüttert, Weste, Steppweste, Arbeitshose kurz, Kurzehose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.