Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitskleidung, Winterjacke DX460, Farbe: Schwarz/Grau, Größe: XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitskleidung, Winterjacke DX460, Farbe: Schwarz/Grau, Größe: XXL
Arbeitskleidung, Winterjacke DX460, Farbe: Schwarz/Grau, Größe: XXL
Arbeitskleidung, Winterjacke DX460, Farbe: Schwarz/Grau, Größe: XXL
Artikel-Nr.:
     638-1188-DX460-sg-xxl
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DX460
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke

Die DX4 Winterjacke besteht aus dynamischem Stretch und hochisolierendem Material, das Wärme und Komfort garantiert. Das ergonomische Profil und die Raglan-Ärmel ermöglichen viel Bewegungsfreiheit. Das verlängerte Rückenteil, die Windmanschetten und die verstellbare Kapuze bieten zusätzlichen Schutz vor den Elementen

Funktionen

  • Wasserdicht halten den Träger trocken und geschützt
  • Verschweißte Nähte für zusätzlichen Schutz gegen Nässe
  • Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Bei diesem DX4-Kleidungsstück ist ein kostenloser Notizblock enthalten
  • Brusttasche mit Reissverschluss
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Abnehmbare Kapuze
  • Kordelzug Kapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz
  • Außenstoff: 100% Polyester Stretch 140g
  • Futterstoff: 100% Polyester Stretch gefüttert 80g
  • zusätzliche Information zum Füllstoff:
  • Body 100% Polyester 140g
  • Ärmel 100% Polyester 60g
  • Kapuze und Kragen 100% Polyester 40g

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

 
 
 
 
 
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke xxl schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Jacke, Winter, DX4, Stretch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.