| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 638-1188-KX341KORM Herst.-Nr.: KX341 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schmal geschnittene Warnschutzhose, die unglaublichen Komfort und Flexibilität bietet. Verstärkte Knieeinsätze mit dezenter Gelenkfunktion sorgen für mehr Bewegungsfreiheit, während der gerippte Bund und die elastischen Säume eine universale Passform gewährleisten. Zu den weiteren Merkmalen gehören vorgeformte Knie, ein Zwickel im Schritt und mehrere Taschen, in denen Telefone, Stifte und Werkzeuge sicher verstaut werden können. Funktionen 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit 5 Taschen für ausreichend Stauraum Cargtaschen am Bein für leichten Zugriff Doppellagiger, verstärkter Knieschutz für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit Verriegelt an allen Belastungspunkten Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband Entspricht der Norm EN ISO 20471 Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen Eingetragenes EU- Design CE zertifiziert UKCA gekennzeichnet Außenstoff : 93% Polyester, 7% Elasthan 270g Kontraststoff : 65% Polyester, 35% Baumwolle ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose orange, bundhose, bundhose m, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Softshelljacke, Jacke, DX4, Stretch, Steppjacke, Jacke gefüttert, Weste, Steppweste, Arbeitshose kurz, Kurzehose, Winterjacke, Winterarbeitsjacke, Arbeitsbundhose, Poloshirt, Parka, Pilotenjacke, Hemd, Arbeitshemd, Arbeitsho |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |