Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jeanshose KX Holster, Komfort, Strapazierfähig, 11 Taschen, Indigo Blau, Größe: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jeanshose KX Holster, Komfort, Strapazierfähig, 11 Taschen, Indigo Blau, Größe: S
Jeanshose KX Holster, Komfort, Strapazierfähig, 11 Taschen, Indigo Blau, Größe: S
Jeanshose KX Holster, Komfort, Strapazierfähig, 11 Taschen, Indigo Blau, Größe: S
Artikel-Nr.:
     638-1188-KX342INRS
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     KX342
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jeanshose
Jeanshosen
Stretch-Hose
Stretchhose

Die KX3 Holster Jeanshose bietet eine strapazierfähige und bequeme Alternative zu unseren Arbeitshosen mit abnehmbaren Holstertaschen, die Sie von der Arbeit bis zur Freizeit tragen können. Der zusätzliche Stretch ermöglicht es dem Träger, sich mit vollem Komfort zu bewegen. Verstärkung aus Oxford Gewebe an den wichtigsten Abriebstellen.

Funktionen
2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort
Strapazierfähige 600D-Polyester-Gewebekonstruktion
11 Taschen mit ausreichendem Stauraum
Doppelte Zollstocktasche
Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
CE zertifiziert
UKCA gekennzeichnet

Außenstoff :
Seratex Stretch Denim: 98% Baumwolle, 2% Elasthan 420g

Kontraststoff :
100% Polyester 600D Gewebe 

 ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: jeanshose, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Softshelljacke, Jacke, DX4, Stretch, Steppjacke, Jacke gefüttert, Weste, Steppweste, Arbeitshose kurz, Kurzehose, Winterjacke, Winterarbeitsjacke, Bundhose, Arbeitsbundhose, Poloshirt, Parka, Pilotenjacke, Hemd, Arbeitshemd, Arbeitsho
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.