Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parka KX360, KX3, Arbeitsparka, Wasserabweisend, gefüttert, Graphitgrau, Größe: XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parka KX360, KX3, Arbeitsparka, Wasserabweisend, gefüttert, Graphitgrau, Größe: XXL
Parka KX360, KX3, Arbeitsparka, Wasserabweisend, gefüttert, Graphitgrau, Größe: XXL
Parka KX360, KX3, Arbeitsparka, Wasserabweisend, gefüttert, Graphitgrau, Größe: XXL
Artikel-Nr.:
     638-1188-KX360GMRXXL
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     KX360
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

Modisch, funktionell und strapazierfähig, bietet die PW2 Winterjacke Schutz und Wärme bei extremen Wetterbedingungen. Ausgestattet mit den besten Eigenschaften für den Schutz gegen die Elemente, einschließlich Steppfutter und wasserdichtem Reißverschluss vorne. Ergonomische Formgebung für einen komfortablen Sitz.

Funktionen
Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
Steppfutter für optimale Wärmeisolation
Innentasche zur sicheren Lagerung
Innere Sturmmanschetten mit verstellbarem Klebeband für sicheren Halt
Verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz
Einstellbare Kordel am Saum
Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort
Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
Kordelzug Kapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz
10 Taschen für ausreichenden Stauraum
Handytasche
Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
CE zertifiziert
UKCA gekennzeichnet

Außenstoff :
100% Polyester, TPU-beschichtet 175g

Futterstoff :
190T 100% Polyester, Taft 52g

zusätzliche Information zum Füllstoff :
Körper: 100% Polyester, 140g
Ärmel: 100% Polyester, 60g

ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, regenschutzjacke xxl, kälteschutzjacke, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Softshelljacke, Jacke, DX4, Stretch, Steppjacke, Jacke gefüttert, Weste, Steppweste, Arbeitshose kurz, Kurzehose, Winterarbeitsjacke, Bundhose, Arbeitsbundhose, Poloshirt, Parka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.