| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 638-1188-PW306YBRS Herst.-Nr.: PW306 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Innovative Warnschutzhose aus strapazierfähigem Zwei-Wege-Stretchmaterial für maximale Bewegungsfreiheit bei der Arbeit. Zu den praktischen Ausstattungsmerkmalen gehören multifunktionale Holstertaschen, von oben befüllbare Kniepolstertaschen und eine leicht zugängliche Mehrweg-Oberschenkeltasche zur sicheren Aufbewahrung von Telefon, Schlüsseln und Werkzeug. Oxford-Gewebe-Verstärkung an den wichtigsten Abriebstellen und durchgehende Dreifachnähte für maximale Haltbarkeit. Funktionen 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit 12 Taschen für ausreichend Stauraum Freischwingende Werkzeugtaschen Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort Verstellbarer Saum für alle Beinlängen oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung Inklusive kostenloser Kniepolster bei diesem Modell Doppelte Zollstocktasche 2 aufgesetzte Gesäßtaschen Verdeckter Drop-Down-ID-Halter auf Holster-Tasche D-Ring für Schlüssel oder Ausweise Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit Hitzebeständiges Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist Entspricht der Norm EN ISO 20471 Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange) Eingetragenes EU- Design Außenstoff : Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan 245g Kontraststoff : 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose jeans, bundhose, bundhose gelb, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Warnschutzjacke, Warnschutzbekleidung, Norm EN343, EN342, Winterjacke, Winterparka, Warnschutz Winter, Winterhose, Damenjacke, Damen Warnschutzjacke, Damenwinterjacke, Arbeitshose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |