| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1188-PW365OBRXXL Herst.-Nr.: PW365 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die PW3 3-in-1-Jacke ist eine ausgezeichnete Wahl für Arbeiter, die Wert auf Vielseitigkeit und Praktikabilität legen. Die Jacke besteht aus einer wasserdichten Warnschutzjacke der Klasse 3 und einem abnehmbaren Sweatshirt mit Reißverschluss, das auch allein getragen werden kann. Die gebürstete Innenseite schließt Wärme ein und hält den Träger angenehm warm, während das strapazierfähige Außenmaterial aus 300D Oxford-Gewebe vor Wind und Regen schützt. Zu den cleveren Funktionen gehören mehrere Verstaumöglichkeiten, ein Ezee-Reißverschluss, eine abnehmbare Kapuze und ein Bedruckungszugang zur Individualisierung. Funktionen Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern. Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz Fleecekragen in Kontrastfarbe, zum Schutz gegen Schmutz Einstellbare Kordel am Saum Abnehmbare ID-Karten-Tasche Eingetragenes EU- Design Die Jacke kann auf drei verschiedene Arten getragen werden Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen Abnehmbare Kapuze Verdeckte Handytasche Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design Merkmale: Innenjacke. Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons CE zertifiziert 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband Außenstoff : 300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung 190g Futterstoff : 100% Polyester 60g zusätzliche Information zum Futterstoff : Innenfutter: 100% Polyester, gestrickt mit gebürsteter Rücken, 300g Herausnehmbares Futter : 100% Polyester, gestrickt mit angerautem Rücken 300g ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke orange xxl, 3-in-1 jacke, regenjacke orange, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Warnschutzbekleidung, Norm EN343, EN342, Winterjacke, Winterparka, Warnschutz Winter, Winterhose |
| | |
| |