| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 638-1188-PW369OBRS Herst.-Nr.: PW369 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese durchdachte neue, isolierende PW3-Winterbekleidung kombiniert strapazierfähiges 300D Oxford-Polyestergewebe mit moderner Passform und stilvollem Aussehen. Diese Kleidungsstücke sind ideal für extrem kalte Wetterbedingungen und bieten eine hervorragende Wärmeisolierung mit dickem Insulatex-Futter.. Zu den herausragenden Merkmalen gehören die Unterarm-Reißverschlüsse für verbesserte Atmungsaktivität, die isolierte Kapuze mit abnehmbarem Fellbesatz und das HiVisTex Pro Reflexband. Funktionen Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern. Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab Innentasche mit RV zum sicheren Verstauen Abnehmbare Kapuze mit Steppfutter und optionalem Pelzbesatz geeignet für alle Wetterbedingungen Schnell trocknende Strickmanschette für eine bequeme Passform Unterarm-Reißverschlüsse für verbesserte Atmungsaktivität mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform Abnehmbare ID-Karten-Tasche Insulatex hält die Körperwärme, gibt maximalen Komfort Schweres Steppfutter für maximale Wärmeisolierung Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz Fleecekragen in Kontrastfarbe, zum Schutz gegen Schmutz Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit 5 Taschen für ausreichend Stauraum Eingetragenes EU- Design Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert Außenstoff : 300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung 190g Futterstoff : 100% Polyester 60g Füllstoff : 100% Polyester 200g ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Winterschutzjacke, winterjacke orange s, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Warnschutzjacke, Warnschutzbekleidung, Norm EN343, EN342, Winterparka, Warnschutz Winter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |