| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1188-T801MGR40 Herst.-Nr.: T801 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schmal geschnittene Cargo-Hose aus strapazierfähigem Baumwoll-Stretch-Material für Komfort und Bewegungsfreiheit. Vollgepackt mit Funktionen, die eine verbesserte Leistung bieten, einschließlich vorgeformten Kniepartien, erhötem Rückenteil und einer verstellbaren Beinlänge für zusätzlichen Komfort. Multifunktionale Oberschenkeltaschen sind ideal für die sichere Aufbewahrung von Mobiltelefonen, Stiften und Werkzeugen. Funktionen Stretch-Baumwoll-Gewebe aus einer Mischung aus Baumwolle und Elastan für Komfort und Bewegungsfreiheit Modernes Design mit ergonomischem Schnitt 8 Taschen für ausreichend Stauraum Zollstocktasche Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen Verstellbarer Saum für alle Beinlängen Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit Reißverschluss mit Portwest-Marken-Knopf Verriegelt an allen Belastungspunkten Eingetragenes EU- Design 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort CE zertifiziert UKCA gekennzeichnet Außenstoff : Seratex Stretch: 98% Baumwolle, 2% Elasthan 255g ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cargohose, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Softshelljacke, Jacke, DX4, Stretch, Steppjacke, Jacke gefüttert, Weste, Steppweste, Arbeitshose kurz, Kurzehose, Winterjacke, Winterarbeitsjacke, Bundhose, Arbeitsbundhose, Poloshirt, Parka, Pilotenjacke, Hemd, Arbeitshemd, Arbeitsho |
| | |
| |