| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1188-T802NAR50 Herst.-Nr.: T802 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Moderne Arbeitshose aus strapazierfähigem Ripstop-Gewebe, das sich bei jeder Bewegung dehnt. Vorgeformte Kniepartie sorgt für mehr Bewegungsfreiheit und ein hoher Rückenbund bietet Schutz in allen Arbeitspositionen. Vollgepackt mit Funktionen wie vorgeformten Knien, einem Schrittzwickel, zweistufigen Kniepolstertaschen und einer verstellbaren Beinlänge für zusätzlichen Komfort. Multifunktionale Oberschenkeltaschen bieten eine sichere Aufbewahrung von Telefon, Stiften und Werkzeugen. Funktionen Stretch Ripstop bietet überlegenen Komfort und erhöhte Bewegungsfreiheit Modernes Design mit ergonomischem Schnitt 14 Taschen für ausreichend Stauraum Zollstocktasche Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer Schrittzwickel schützt vor Nahtbruch Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten Verstellbarer Saum für alle Beinlängen Untere hintere Beintasche für schnellen Zugriff beim Knieen Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort Stabile GÜrtelschlaufen Verriegelt an allen Belastungspunkten Eingetragenes EU- Design 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert CE zertifiziert Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort UKCA gekennzeichnet Außenstoff : Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop 230g ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose blau, berufshose, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Softshelljacke, Jacke, DX4, Stretch, Steppjacke, Jacke gefüttert, Weste, Steppweste, Arbeitshose kurz, Kurzehose, Winterjacke, Winterarbeitsjacke, Arbeitsbundhose, Poloshirt, Parka, Pilotenjacke, Hemd, Arbeitshemd, Arbeitsho |
| | |
| |