Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke T830, KX3, Venture, Strickbund, Innentasche, Strapazierfähig, Persischblau, Größe: 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke T830, KX3, Venture, Strickbund, Innentasche, Strapazierfähig, Persischblau, Größe: 3XL
Fleecejacke T830, KX3, Venture, Strickbund, Innentasche, Strapazierfähig, Persischblau, Größe: 3XL
Fleecejacke T830, KX3, Venture, Strickbund, Innentasche, Strapazierfähig, Persischblau, Größe: 3XL
Artikel-Nr.:
     638-1188-T830PBRXXXL
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     T830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Moderne Fleecejacke aus einem weichen, gestrickten Fleece-Material, das dafür sorgt, dass Sie es nach dem Anziehen nicht mehr ausziehen wollen. Verstärkte Schultern und Rückenteile bieten zusätzliche Haltbarkeit in stark beanspruchten Arbeitsbereichen. Die Jacke hat eine moderne Passform und verfügt über eine Reihe praktischer Eigenschaften wie eine längere Rückenlänge, einen Gummireißverschluss und mehrere Taschen.

Funktionen
Strickbund mit aufgerauter Innenseite
Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
Innentasche zur sicheren Lagerung
Umschlagbarer Saum für bessere Abdeckung
Frontreißverschluss für einfachen Zugang
5 Taschen für ausreichend Stauraum
Taschen mit Reißverschluss
Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
Modernes Design mit klaren Linien

Außenstoff :
100% Polyester Weftstrick mit gebürsteter Rückseite 310g

Kontraststoff :
94% Polyester, 6% Elasthan. 

ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: fleece jacke xxxl, fleece jacke, portwest fleecejacke, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Softshelljacke, Jacke, DX4, Stretch, Steppjacke, Jacke gefüttert, Weste, Steppweste, Arbeitshose kurz, Kurzehose, Winterjacke, Winterarbeitsjacke, Bundhose, Arbeitsbundhose, Poloshirt, Parka, Pilotenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.