Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proximity Overall, hitzebeständiger Overall, leicht und flexibel, EN11612, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proximity Overall, hitzebeständiger Overall, leicht und flexibel, EN11612, Größe M
Proximity Overall, hitzebeständiger Overall, leicht und flexibel, EN11612, Größe M
Proximity Overall, hitzebeständiger Overall, leicht und flexibel, EN11612, Größe M
Artikel-Nr.:
     638-1188-am20-m
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     AM20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Anzug
Hitzeschutz-Overall
Hitzeschutzanzug
Hitzeschutzoverall

Einsatzgebiete Proximity Serie:

- Flugzeugrettung
- Flughafenfeuerwehr
- Feuerbekämpfung von großen Mengen entzündlicher Flüssigkeiten
- Feuerbekämpfung von entzündlichen Gasen
- Bei allen Einsätzen mit hoher Strahlungshitze

Proximity Overall EN11612 A1, b2, C3, d3, E3

Der einteilige Overall ist sehr leicht und extrem flexibel. Er wurde speziell auf die AM21  Haube  und

den  AM22  Überschuh  abgestimmt.  Er  besitzt  eine  integrierte Tasche am Rücken, für ein Atemgerät.

Weiterhin verfügt er über eine innere und äußere Schutzklappe vorne und Klettverschluss seitlich

an den Beinen.

IGNIS, metallisiert Aluminiumbeschichtet 95% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 330gm - 1 Lage

Mittlere Schicht: Karbonfilz 120gm - 1 Lage

Innenschicht: Aramid Viskose 125gm - 1 Lage

Silber

Lieferbare Größen: M-4XL

Beschreibung und Technische Daten siehe Produktdatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: hitzeschutzanzug, Feuerbeständiger Overall, hitzebeständige Bekleidung, Hitzeschutzkleidung, Hitzeschutzhandschuh, hitzebeständiger Anzug, Überschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.460,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.594,45*
€ 1.897,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.578,78*
€ 1.878,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,07*
€ 1.811,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.488,80*
€ 1.771,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.460,99*
€ 1.738,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.