| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1188-dx412-or-xl Herst.-Nr.: DX412 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Das DX4 Warnschutz Polo Shirt hat eine aktive Passform und besteht aus hochwertigem, kühlendem Material, das Sie den ganzen Tag über kühl und trocken hält und bequem zu tragen ist. Das leichte, flexible, wärmeapplizierte, segmentierte Reflexband aus Hi-VisTex Pro sorgt für erhöhte Sichtbarkeit und Mobilität. Funktionen Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung Hervorragendes Design mit Kontrastkragen und fluoreszierenden Streifen Kontrastfarben Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen CE zertifiziert 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert UKCA gekennzeichnet Außenstoff : 100 % Polyester Pin Mesh 150g Weitere Beschreibung siehe Produktkatalog-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz, Wanrschutzjacke, Winterjacke, Winterwarnschutz, Arbeitsjacke, Arbeitsjacke Winter, Softshell, Softshelljacke, Softshell Winterjacke, Poloshirt, Warnschutzshirt, T-Shirt |
| | |
| |