| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1188-dx442-ybr-42 Herst.-Nr.: DX442 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die DX4 Hose mit abnehmbarem Warnschutz-Holster ist ergonomisch gestaltet und nutzt die gezielte Platzierung von dynamischen 4X-Stretch-Geweben, um maximale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten zu gewährleisten. Die Hose verfügt über einen hochgezogenen Rückenbund mit seitlichem Gummizug, der Schutz in allen Arbeitspositionen gewährleistet. Vorgeformte, von oben zu bestückende, verstellbare Kniepolstertaschen, großzügig bemessene Fronttaschen und multifunktionale Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss bieten sicheren Stauraum. Dreifachnähte im gesamten Bereich für maximale Haltbarkeit. Funktionen 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit 16 Taschen für ausreichend Stauraum ID-Karten-Halter Zollstocktasche Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit Verdeckte Handytasche Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten Inklusive kostenloser Kniepolster bei diesem Modell Verstellbarer Saum für alle Beinlängen Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband Entspricht der Norm EN ISO 20471 Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange) Außenstoff : Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elasthan 240g Kontraststoff : Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop zusätzliche Information zum Kontraststoff : CorePro: 88% Nylon 12% Elastane 245g ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Beschreibung siehe Produktkatalog-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, berufshose, Warnschutz, Wanrschutzjacke, Winterjacke, Winterwarnschutz, Arbeitsjacke, Arbeitsjacke Winter, Softshell, Softshelljacke, Softshell Winterjacke, Poloshirt, Warnschutzshirt, T-Shirt, Bundhose Warnschutz, Hose Gelb |
| | |
| |