| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 638-1188-dx445-ybr-32 Herst.-Nr.: DX445 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die DX4 Warnschutz-Hose mit abnehmbarem Holstertaschen ist ergonomisch gestaltet und nutzt die gezielte Platzierung von dynamischen 4-Wege-Stretch-Geweben, um maximale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten zu gewährleisten. Die Hose verfügt über einen hochgezogenen Rückenbund mit seitlichem Gummizug, der Schutz in allen Arbeitspositionen bietet. Vorgeformte, von oben zu bestückende, verstellbare Kniepolstertaschen, großzügig bemessene Fronttaschen und multifunktionale Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss bieten viele Stauraum. Dreifachnähte für maximale Haltbarkeit. Funktionen 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit 16 Taschen für ausreichend Stauraum ID-Karten-Halter Zollstocktasche Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit Verdeckte Handytasche Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung Inklusive kostenloser Kniepolster bei diesem Modell Verstellbarer Saum - normales bis langes Bein Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband Entspricht der Norm EN ISO 20471 Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen Eingetragenes EU- Design Außenstoff : Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan 245g Kontraststoff : Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop zusätzliche Information zum Kontraststoff : CorePro: 88% Nylon 12% Elasthan 245g ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Beschreibung siehe Produktkatalog-PDF |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose gelb gr.48, arbeitshose gelb, arbeitshose 48, Warnschutz, Wanrschutzjacke, Winterjacke, Winterwarnschutz, Arbeitsjacke, Arbeitsjacke Winter, Softshell, Softshelljacke, Softshell Winterjacke, Poloshirt, Warnschutzshirt, T-Shirt, Bundhose Warnschutz, Hose Gelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |