Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke, DX4 Stretch, Arbeitsjacke gefüttert, Wasserabweisend, EN343, Schwarz, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke, DX4 Stretch, Arbeitsjacke gefüttert, Wasserabweisend, EN343, Schwarz, Gr. 3XL
Winterjacke, DX4 Stretch, Arbeitsjacke gefüttert, Wasserabweisend, EN343, Schwarz, Gr. 3XL
Winterjacke, DX4 Stretch, Arbeitsjacke gefüttert, Wasserabweisend, EN343, Schwarz, Gr. 3XL
Artikel-Nr.:
     638-1188-dx460-bkrxxxl
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     DX460
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke

Die DX4 Winterjacke besteht aus dynamischem Stretch und hochisolierendem Material, das Wärme und Komfort garantiert. Das ergonomische Profil und die Raglanärmel sorgen für uneingeschränkten Bewegungskomfort und mehr Bewegungsfreiheit. Die verlängerte Rückenlänge, die Windmanschetten und die verstellbare Kapuze bieten zusätzlichen Schutz vor den Wetterbedingungen.

Funktionen
Wasserdicht, hält den Träger trocken und schützt ihn vor den Elementen
Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
Innentasche zur sicheren Lagerung
Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
Brusttasche mit Reißverschluss
Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
5 Taschen für ausreichend Stauraum
Seitliche Reißverschlusstaschen
Abnehmbare Kapuze
Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort
Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
Kontrastfarben
Ausgestattet mit einer verbesserten Passform
Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
Kontrast Reißverschluss für mehr Style
Verriegelt an allen Belastungspunkten
Reißverschluss für Druckzugang für Firmen Branding

Außenstoff :
Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane 160g

Futterstoff :
100% Polyester Stretch mit Futter 80g

Füllstoff :
InsulatexPro: 100% Polyester

zusätzliche Information zum Füllstoff :
Rumpf: 100% Polyester, 140g
Ärmel: 100% Polyester, 60g
Kapuze und Kragen: 100% Polyester, 260g

ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163

Weitere Beschreibung siehe Produktkatalog-PDF

Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterbaujacke schwarz, kälteschutzjacke, Warnschutz, Wanrschutzjacke, Winterwarnschutz, Arbeitsjacke, Arbeitsjacke Winter, Softshell, Softshelljacke, Softshell Winterjacke, Poloshirt, Warnschutzshirt, T-Shirt, Bundhose Warnschutz, Warnschutzhose, Hose Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.