Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Warnschutzjacke Winter, DX4 Stretch, atmungsaktiv, wasserabweisend, Gelb-Schwarz, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzjacke Winter, DX4 Stretch, atmungsaktiv, wasserabweisend, Gelb-Schwarz, Gr. XL
Warnschutzjacke Winter, DX4 Stretch, atmungsaktiv, wasserabweisend, Gelb-Schwarz, Gr. XL
Warnschutzjacke Winter, DX4 Stretch, atmungsaktiv, wasserabweisend, Gelb-Schwarz, Gr. XL
Artikel-Nr.:
     638-1188-dx461-ge-xl
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     DX461
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Ein frisches, dynamisches Design in Kombination mit einem hervorragenden, atmungsaktiven Stretchmaterial machen diese Jacke zur begehrtesten Warnschutz-Winterjacke auf dem Markt. Vollgepackt mit innovativen Eigenschaften wie dem Hi-Vis-Tex Pro wärmeappliziertem Reflexband, Texpel Splash wasserabweisendem Finish, gebürstetem Mikrofleece-Kragen und vorgeformten Ärmeln. Die hochwertige, wattierte 'InsulatexPro'-Isolierung sorgt für perfekte Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen. Diese Jacke lässt den Träger großartig aussehen und sorgt für Sicherheit und Komfort bei jeder Aufgabe.

Funktionen
Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
Innentasche zur sicheren Lagerung
Keine Schulternähte für maximalen wasserdichten Schutz
Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort
Vorgeformte Armbeugen
Einstellbare Kordel am Saum
Abnehmbare ID-Karten-Tasche
Innere Brusttasche
Fleecegefütterter Kragen für ein warmes Tragegefühl
Vertikale und horizontale Kapuzenverstellung
Das weiche Insulatex™-Innenfutter speichert die Wärme schnell und hält den Träger warm und schützt ihn vor den Witterungsbedingungen
Verdeckte abnehmbare Kapuze für zusätzlichen Komfort
Umschlagbarer Saum für bessere Abdeckung
Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
Innenliegende Tasche für Tablet zur sicheren Aufbewahrung
6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
Brusttasche mit Reißverschluss
Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser

Außenstoff :
Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane 160g

Futterstoff :
100% Polyester Stretch mit Futter 80g

Füllstoff :
InsulatexPro: 100% Polyester 160g 

Weitere Beschreibung siehe Produktkatalog-PDF

Weitere Suchbegriffe: si jacke, Warnschutz, Wanrschutzjacke, Winterjacke, Winterwarnschutz, Arbeitsjacke, Arbeitsjacke Winter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.