| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 638-1188-dx473-ge-s Herst.-Nr.: DX473 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die DX4 Hi-Vis Hybrid Stepp Jacke verfügt über ein ergonomisches, körpergerechtes Design, das Isolierung und Komfort in sich vereint. Gepolsterte Insulatex-Einsätze helfen den Körperbereich warm zu halten, während die gestrickten Ärmel für uneingeschränkte Dehnbarkeit und Bewegung sorgen. Leichtes, flexibles, durch Hitze aufgebrachtes, segmentiertes, reflektierendes Hivistex Pro-Band sorgt für erhöhte Sichtbarkeit und Mobilität. Funktionen Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum Brusttaschen mit Reißverschluss Seitliche Reißverschlusstaschen Innentasche zur sicheren Lagerung Einstellbare Kordel am Saum Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität Abnehmbare ID-Karten-Tasche Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort CE zertifiziert Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange) UKCA gekennzeichnet Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband Außenstoff : 100 % Polyester Ripstop 85g Füllstoff : Insulatexfutter 120g Kontraststoff : 100 % Polyester-Strick, verbunden mit 100 % Polyester-Vlies, 2-lagig Weitere Beschreibung siehe Produktkatalog-PDF |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke gr s gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Warnschutz, Wanrschutzjacke, Winterwarnschutz, Arbeitsjacke, Arbeitsjacke Winter, Softshell, Softshelljacke, Softshell Winterjacke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |