Die DX4 Warnschutz-Arbeitsjacke ist leicht und atmungsaktiv, was zu einer perfekten Kontrolle der Körpertemperatur beiträgt. Das hochelastische, sehr strapazierfähige Nylongewebe ergänzt das körperbetonte Design. Mit Raglanärmeln und Warnschutz Tex Pro-Segmentband für fließende Bewegungen und zusätzlichen Komfort.
Funktionen
4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
Innentasche zur sicheren Lagerung
Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
Daumenschlaufe
Ausgestattet mit einer verbesserten Passform
Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
Brusttaschen mit Reißverschluss
6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
Abnehmbare ID-Karten-Tasche
Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
CE zertifiziert
UKCA gekennzeichnet
Außenstoff :
92% Polyester 8% Elasthan 210g
zusätzliche Information zum Grundstoff ansehen :
92% Nylon 8% Elasthan
Kontraststoff :
92% Nylon, 8% Elasthan
zusätzliche Information zum Kontraststoff :
92% Nylon 8% Elasthan
Weitere Beschreibung siehe Produktkatalog-PDF