Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall Eco, PP, Länge: 165 cm, Größe: L; Farbe: Weiß, 1 VE = 5 Stück


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Overall Eco, PP, Länge: 165 cm, Größe: L; Farbe: Weiß, 1 VE = 5 Stück
Overall Eco, PP, Länge: 165 cm, Größe: L; Farbe: Weiß, 1 VE = 5 Stück
Overall Eco, PP, Länge: 165 cm, Größe: L; Farbe: Weiß, 1 VE = 5 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1211-276419
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     276719
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug

Overall "Eco" aus PP

Der Overall "Eco" ist eine besonders günstige Ausführung und eine preisgünstige Alternative zu den hochwertigeren Overalls von Hygostar.

  • günstige Alternative aus PP-Vlies, sehr leichte Qualität
  • Gummizug an Arm und Bund, mit Stehkragen
  • ideal für kurze Einsatzzeiten
  • Farbe: Weiß
  • Länge: 190 cm
  • Größe: XXXXL
  • 1 Packung = 5 Stück
  • Mindestbestellmenge: 20 x 5 Stück

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

 

 

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 7,70*
Lager 638
6
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 107,36*
€ 126,34*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 126,34*
€ 150,3446
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 124,32*
€ 147,9408
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 117,02*
€ 139,2538
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 114,17*
€ 135,8623
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 111,50*
€ 132,685
pro Paket
ab 12000 Pakete
€ 107,36*
€ 127,7584
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 21,472* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 505,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.