Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Geschirr Teller Rund, Ø22cm, Weiß, entspricht HACCP, 500 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Einweg-Geschirr Teller Rund, Ø22cm, Weiß, entspricht HACCP, 500 Stück
Einweg-Geschirr Teller Rund, Ø22cm, Weiß, entspricht HACCP, 500 Stück
Einweg-Geschirr Teller Rund, Ø22cm, Weiß, entspricht HACCP, 500 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1211-41022
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     41022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

Umweltfreundliches Einweg-Geschirr AUS ZUCKERROHR-FASERN
 

Schön, wenn Lebensmittel bio sind, aber was ist mit der Verpackung?

NEU bei Franz Mensch:

Einweg-Food-Verpackung aus umweltfreundlichen Zuckerrohr-Fasern.

100 % biologisch abbaubar und 100% aus nachwachsenden Rohstoffen.

Eine Umweltbilanz, die sich sehen lassen kann.

- Material: Zuckerrohr-Fasern, die als „Abfall“ bei der Zucker-Produktion

entstehen

- Zuckerrohr ist ein nachwachsender Rohstoff

- 100 % recycle-/kompostierbar

- stapelbar und daher sehr platzsparend

- ideal für Catering, Küche

- höchste Qualität: öl- und fettbeständig und auch für Mikrowelle und

  Kühlschrank geeignet, wasserfest

 

Hinweis: Verpackungs-V.: Lizenzgebühr entrichtet der Kunde selbst.

Farbangabe gemäß Artikelbschreibung

Beschreibung und Normen siehe Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Essteller, Speiseteller, Teller, einweg-teller zuckerrohr, einweg teller, einweg-teller kompostierbar, Einwegverpackung, Einweggeschirr, Einweg-Geschirr, Schaumverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,27*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 500 Stück (ab € 0,20654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 126,91*
€ 151,02
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 126,37*
€ 150,38
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 123,72*
€ 147,23
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 118,77*
€ 141,34
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 103,27*
€ 122,89
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.