| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1211-410623 Herst.-Nr.: 410623 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Bio-Einwegteller aus Palmblatt -quadratisch- | NatureStar Dieser quadratische Bio-Einwegteller zählt zu unserer NatureStar-Bio-Familie. Hergestellt wird dieser Bio-Teller aus Palmblättern der Betelnuss-Palme. Besonderes Merkmal: jedes dieser Bio-Einwegprodukte hat ein individuelles Aussehen, denn Farbe und Maserung der Palmblätter ist von Mal zu Mal verschieden. Diesen quadratische Bio-Einwegteller können Sie bei uns in zwei unterschiedlichen Größe erhalten: - 18 x 18 cm + 2cm Höhe - Artikel-Nr.: 1211-410623
- 24 x 24 cm + 2cm Höhe - Artikel-Nr.: 1211-410624
- rechteckige Bio-Teller aus Palmblatt
- 100%iges Naturprodukt aus gepressten Betelnusspalmblätter
- abgeworfene Palmblattscheiden aus natürlich gewachsenen Wäldern
- weniger Restfeuchtigkeit dank speziellem 2-seitigem Thermoverfahren
- 100% recycle- und kompostierbar, ohne Beschichtung oder chemische Zusätze
- geschmacks- und geruchsneutral, wasserresistent
- geeignet für Backofen (bis 220°C), für die Mikrowelle sowie für Kühlschrank und Einfrieren (bis -25°C)
Info zu Palmblättern und deren Gewinnung: Die für unsere Bio-Einwegprodukte verwendeten Palmblätter stammen aus natürlich wachsenden Wäldern. Die Palmblätter werden nicht ""geerntet", sondern es werden ausschließlich die Blätter eingesammelt, die auf natürliche Weise abgeworfen wurden. Aus Palmblätter hergestellte Bio-Einwegprodukte sind - 100% frei von Beschichtungen und Zusatzstoffen
- kompostierbar & lebensmittelecht
- auch für flüssige & ölige Speisen geeignet
- geeignet für Backöfen bis 220°C
- für Kühlschrank und Gefrierschrank bis -25°C geeignet
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Essteller, Speiseteller, Teller, einwegteller 25stück, einweg teller, teller 18 cm, Einweggeschirr, Einweg, Bioeinweg, Bio, Geschirr, Palmblatt, Palmblattgeschirr |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,71* | € 8,32* | | | | | 11 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 8,59* | € 16,16* | | | | | 15 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,79* | € 18,73* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 27,86* | € 41,95* | | | | Lager 638 | | | | 2 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 71,82* | € 89,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 638 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7182* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete | Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 178,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 638 | | Versand: Lager 638 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|