Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter Open Top, mit offenem Deckel, Simplehuman , 60 Liter, Farbe Edelstahl-Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallbehälter Open Top, mit offenem Deckel, Simplehuman , 60 Liter, Farbe Edelstahl-Matt
Abfallbehälter Open Top, mit offenem Deckel, Simplehuman , 60 Liter, Farbe Edelstahl-Matt
Abfallbehälter Open Top, mit offenem Deckel, Simplehuman , 60 Liter, Farbe Edelstahl-Matt
Artikel-Nr.:
     638-51206-000756
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     000756
EAN/GTIN:
     838810000756
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

Edelstahl Abfallbehälter,

60 liter

und mit offenem Deckel;

Ø40cm,

Einwurf-öffnung Ø23 cm,

höhe 76 cm

farbe: matter -edelstahl

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 165,06*
€ 216,12*
12 Tage
74
Frei Haus
ab € 164,18*
€ 216,15*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 170,69*
€ 224,57*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 174,21*
€ 227,35*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 183,82*
€ 241,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,57*
€ 267,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,95*
€ 266,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,82*
€ 260,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 43,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.