| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51214-9033-2st-sgr Herst.-Nr.: 9033-2st-sgr EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausstattung des Arbeitsstuhls: - Arbeitsstuhl BIMOS Nexxit 2 - 9033
- Sychrontechnik
- Sitzhöhe 450-600mm
- Polsterelement: Supertec Schwarz
- Griff-Farbe: Grau, Optionale Griff-Farben - Grün, Blau, Orange
- Fußkreuz Schwarz
- mit Rollen
Allgemeine Produktinfo:
Nexxit 2 mit Rollen, Permanentkontakt-Rückenlehne, Sitzhöhe von 450 - 620 mm, wechselbare Polsterelemente, Ergonomiepaket bestehend aus: Gewichtsregulierung, Sitztiefen- und Sitzneige- und Rückenlehnen-Höhenverstellung, Aluminium-Fußkreuz.
Neon Ausgezeichnete Designqualität trifft auf hervorragende Ergonomie und besonderen Komfort - Neon ist der Arbeitsstuhl der neuen Generation in der Produktion. Kein anderer Arbeitsstuhl verfügt über vergleichbare Eigenschaften. Durch sein innovatives 1+1-System lassen sich die Polster des Arbeitsstuhles mit nur einem Klick wechseln. So sorgt der Arbeitsstuhl Neon für Flexibilität, Nachhaltigkeit und eine optisch perfekte Anpassung an den jeweiligen Arbeitsplatz.
Polster - Supertec Supertec ist die Weltneuheit unter den Bezugsmaterialien. Dank seiner Mikropanzerung vereint es die Vorteile von Stoff und Integralschaum. Geeignet für den Produktionbereich
- komfortabel, weich und bequem
- atmungsaktiv
- sehr widerstandsfähig
- schnittfest
- rutschfest
- reinigungsfreundlich
Anlieferung:
Zerlegt im Karton
Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsstühle, Bimos, Arbeitsplatzstühle, Ergonomische Stühle, Ergonomische Arbeitsstühle |
| | |
| |