Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl Neon1-9570 Gleiter, Integralschaum Grau, Flexband Grau, Synchrontechnik 450-620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl Neon1-9570 Gleiter, Integralschaum Grau, Flexband Grau, Synchrontechnik 450-620
Arbeitsstuhl Neon1-9570 Gleiter, Integralschaum Grau, Flexband Grau, Synchrontechnik 450-620
Arbeitsstuhl Neon1-9570 Gleiter, Integralschaum Grau, Flexband Grau, Synchrontechnik 450-620
Arbeitsstuhl Neon1-9570 Gleiter, Integralschaum Grau, Flexband Grau, Synchrontechnik 450-620
Arbeitsstuhl Neon1-9570 Gleiter, Integralschaum Grau, Flexband Grau, Synchrontechnik 450-620
Artikel-Nr.:
     638-51214-9570-1is-ggr
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9570-1is-ggr
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ausstattung des Arbeitsstuhls:

  • Arbeitsstuhl BIMOS Neon1 - 9570
  • Sychrontechnik
  • Sitzhöhe 450-620mm
  • Polsterelement: Integralschaum Grau
  • Flexband Grau
  • Fußkreuz schwarz
  • mit Gleiter


Allgemeine Produktinfo:

Neon 1 mit Gleiter, Permanentkontakt-Rückenlehne, Sitzhöhe von 450 - 620 mm, wechselbare Polsterelemente, Ergonomiepaket bestehend aus: Gewichtsregulierung, Sitztiefen- und Sitzneige- und Rückenlehnen-Höhenverstellung, Aluminium-Fußkreuz.


Neon Ausgezeichnete Designqualität trifft auf hervorragende Ergonomie und besonderen Komfort - Neon ist der Arbeitsstuhl der neuen Generation in der Produktion. Kein anderer Arbeitsstuhl verfügt über vergleichbare Eigenschaften. Durch sein innovatives 1+1-System lassen sich die Polster des Arbeitsstuhles mit nur einem Klick wechseln. So sorgt der Arbeitsstuhl Neon für Flexibilität, Nachhaltigkeit und eine optisch perfekte Anpassung an den jeweiligen Arbeitsplatz.


Polster - Integralschaum

Geeignet für Produktion und Labor


• extrem robust, langlebig

• abwaschbar

• widersteht mechanischen Einflüssen

• resistent bei Funkenflug

• unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen


Anlieferung:

Zerlegt im Karton


Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsstühle, Bimos, Arbeitsplatzstühle, Ergonomische Stühle, Ergonomische Arbeitsstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 554,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,94*
€ 784,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,60*
€ 774,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,13*
€ 740,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,88*
€ 712,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,28*
€ 659,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.