| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51214-9570-1km-bo Herst.-Nr.: 9570-1km-bo EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausstattung des Arbeitsstuhls: - Arbeitsstuhl BIMOS Neon1 - 9570
- Sychrontechnik
- Sitzhöhe 450-620mm
- Polsterelement: Kunstleder Magic Blau
- Flexband Orange
- Fußkreuz Schwarz
- mit Gleiter
Allgemeine Produktinfo:
Neon 1 mit Gleiter, Permanentkontakt-Rückenlehne, Sitzhöhe von 450 - 620 mm, wechselbare Polsterelemente, Ergonomiepaket bestehend aus: Gewichtsregulierung, Sitztiefen- und Sitzneige- und Rückenlehnen-Höhenverstellung, Aluminium-Fußkreuz.
Neon Ausgezeichnete Designqualität trifft auf hervorragende Ergonomie und besonderen Komfort - Neon ist der Arbeitsstuhl der neuen Generation in der Produktion. Kein anderer Arbeitsstuhl verfügt über vergleichbare Eigenschaften. Durch sein innovatives 1+1-System lassen sich die Polster des Arbeitsstuhles mit nur einem Klick wechseln. So sorgt der Arbeitsstuhl Neon für Flexibilität, Nachhaltigkeit und eine optisch perfekte Anpassung an den jeweiligen Arbeitsplatz.
Polster - Kunstleder Magic
Geeignet für den Produktionbereich und Labor
- abwaschbar
- pflegeleicht
- unempfindlich gegen Öle und Desinfektionsmittel
- weich und bequem
Anlieferung:
Zerlegt im Karton
Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsstuhl kunstleder bimos blau, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, Arbeitsstühle, Bimos, Arbeitsplatzstühle, Ergonomische Stühle, Ergonomische Arbeitsstühle |
| | |
| |