Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bürsten
>
Stielbürste
>
Artikel
Stielbürste breit mit Bart Kunstsoff, 275 x 70mm, PBT 0,50 beständig bis 130°C, hart, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
638-51237-8010549-w
Hersteller:
NB
Herst.-Nr.:
8010549-w
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stielbürste
Stielscheuerbürste
stielbürste weiss
stielbürste
keine weitere beschreibung vorhanden
... >
Reinigungsartikel
>
Technische Bürsten
>
Handfeger - Stielbürsten - Spülbürsten
Weitere Suchbegriffe:
stielbürste 27,5cm
,
Besen
,
Kunststoffbesen
,
Technischerbesen
,
Technischebürste
,
Waschbürste
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,75*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen