Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasswaage Fass-Waage Typ KPZ 2B, 400kg Kapazität, 100g Teilung, 600x600x95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasswaage Fass-Waage Typ KPZ 2B, 400kg Kapazität, 100g Teilung, 600x600x95mm
Fasswaage Fass-Waage Typ KPZ 2B, 400kg Kapazität, 100g Teilung, 600x600x95mm
Fasswaage Fass-Waage Typ KPZ 2B, 400kg Kapazität, 100g Teilung, 600x600x95mm
Artikel-Nr.:
     638-51275-2bs006060400
Hersteller:
     K-PZ
Herst.-Nr.:
     2BS006060400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasswaage
Fass-Waage
Bodenwage

Für den nichteichpflichtigen Einsatz.

Qualitativ hochwertige Industriewaage, langlebig, extrem solide und

stabile Stahlkonstruktion

Konstruktion:

robuste, geschweißte Stahlrahmen- Konstruktion, pulverbeschichtet

(auch in verzinkter oder rostfreier Ausführung lieferbar). Anzeige mit 5m

Anschlußkabel welches am Kabelaustritt an der Waagenrückseite

besonders gegen Beschädigung geschützt ist. (Lieferung ohne Anzeigegerät

ist möglich)

Abmessungen:

600 x 600 mm

Wägesystem:

hochwertige, KPZ 502E-2 geeichte DMS Meßzellen, IP 67, OIML C3.

Aufgrund robuster Wägezellen gibt es keine Verschleißteile.

Stromversorgung:

230 Volt Netzbetrieb, Akkubetrieb optional möglich

Zulassungen:

EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform

Diverse Optionen und andere Abmessungen sowie Kapazitäten lieferbar.

Mit sämtlichen KPZ Anzeigegeräten oder Druckern kombinierbar.

Standard Anzeigegerät KPZ 51E-8

Pflegeleichtes, robustes und widerstandsfähiges ABS Gehäuse.

Mit bedienerfreundlicher staub- und wasserfester Folientastatur.

Die großen Tasten ermöglichen eine einfache und komfortable Bedienung.

Selbstverständlich ermöglicht das große, hinterleuchtete Display ein sicheres

Ablesen des Wägeergebnis unter fast allen betrieblichen Gegebenheiten.

Funktionen :

Nullstellen, Tarieren 100% (Mehrfachtara möglich), Minusanzeige,

Brutto-/Nettoumschaltung, Sollwert- oder Grenzwertkontrolle,

automatische Selbsttestfunktion

 

Beschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

... > Betrieb > Waagen > Fasswaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.499,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.678,68*
€ 1.997,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.663,18*
€ 1.979,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.587,73*
€ 1.889,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.543,64*
€ 1.836,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.499,02*
€ 1.783,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.