Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchfahrwaage Bodenwaage Typ KPZ 2DM, 300/600kg Kapazität, 100/200g Teilung, 700x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchfahrwaage Bodenwaage Typ KPZ 2DM, 300/600kg Kapazität, 100/200g Teilung, 700x1000mm
Durchfahrwaage Bodenwaage Typ KPZ 2DM, 300/600kg Kapazität, 100/200g Teilung, 700x1000mm
Durchfahrwaage Bodenwaage Typ KPZ 2DM, 300/600kg Kapazität, 100/200g Teilung, 700x1000mm
Artikel-Nr.:
     638-51275-2dm007100600
Hersteller:
     K-PZ
Herst.-Nr.:
     2DM007100600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Durchfahrwaage
durchfahrwaage

Für den nichteichpflichtigen Einsatz.

Bodenwaage zum Auf- oder Durchfahren, in spezieller Konstruktion mit

abgesenkter Wägeplattform. Über eine (Standard) oder zwei Rampen

(Optional) kann diese Waage auch mit schweren Gütern sehr leicht und

kraftsparend befahren werden

 

Konstruktion:

qualitativ hochwertige Industrieplattform, langlebig, extrem solide und stabile

Stahlkonstruktion, strukturierte Plattformoberfläche, schwarz pulverbeschichtet

(auch in verzinkter oder rostfreier Ausführung lieferbar) inkl. 1 x Auffahrrampe.

Anzeige mit 5m Anschlußkabel welches am Kabelaustritt an der Waagenrückseite

besonders gegen Beschädigung geschützt ist.

(Lieferung ohne Anzeigegerät ist möglich)

 

Wägesystem

hochwertige, geeichte DMS Messzellen, IP 67, OIML C3. Typ KPZ 502E-2

Stromversorgung

230 Volt Netzbetrieb, Akkubetrieb optional möglich

Zulassungen

EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform

 

Diverse Optionen und andere Abmessungen sowie Kapazitäten lieferbar.

Mit sämtlichen KPZ Anzeigegeräten oder Druckern kombinierbar.

Standard Anzeigegerät KPZ 51E-8

Pflegeleichtes, robustes und widerstandsfähiges ABS Gehäuse.

Mit bedienerfreundlicher staub- und wasserfester Folientastatur.

Die großen Tasten ermöglichen eine einfache und komfortable Bedienung.

Selbstverständlich ermöglicht das große, hinterleuchtete Display ein sicheres

Ablesen des Wägeergebnis unter fast allen betrieblichen Gegebenheiten.

Funktionen :

Nullstellen, Tarieren 100% (Mehrfachtara möglich), Minusanzeige,

Brutto-/Nettoumschaltung, Sollwert- oder Grenzwertkontrolle,

automatische Selbsttestfunktion

 

Beschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Palettenwaage, Balkenwaage, Edelstahlwaage, Fundamentrahmen Bodenwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.404,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.542,72*
€ 3.025,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.527,40*
€ 3.007,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.459,83*
€ 2.927,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.425,28*
€ 2.886,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.404,59*
€ 2.861,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.