Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz.
Glatte und aus einem Stück gekantete Plattformoberfläche!
Gewährleistung für Hygiene und leichtes Reinigen!
FÜR DEN PHARMABEREICH!
Bodenwaage zum Auf-oder Durchfahren, in spezieller Konstruktion mit
abgesenkter Wägeplattform. Über eine (Standard) oder zwei Rampen
(Optional) kann diese Waage auch mit schweren Gütern sehr leicht und
kraftsparend befahren werden.
Konstruktion:
sehr stabile, geschweißte Edelstahlkonstruktion (Material DIN 1.4301).
mit robuster aus einem Stück gekanteter glatter Abdeckplatte ohne
Schweißnähte und Löcher. Inkl. 1 x Auffahrrampe. Anzeige mit 5m
Anschlußkabel welches am Kabelaustritt an der Waagenrückseite besonders
gegen Beschädigung geschützt ist.
(Lieferung ohne Anzeigegerät ist möglich)
Wägesystem:
hochwertige, geeichte IP68 Edelstahl DMS Messzellen vom
Typ 502E-2, OIML C3.
Anzeige mit 5 m Anschlußkabel welches am Kabelaustritt besonders gegen
Beschädigung geschützt ist.
230 Volt Netzbetrieb, Akkubetrieb optional möglich.
Zulassungen:
EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform
Diverse Optionen und andere Abmessungen sowie Kapazitäten lieferbar.
Mit sämtlichen KPZ Anzeigegeräten oder Druckern kombinierbar.
Standard Anzeigegerät KPZ 51E-9-1
Robustes widerstandsfähiges IP 67 Edelstahlgehäuse, mit bedienerfreundlicher
Folientastatur und hinterleutete 25 mm LCD?Anzeige, div.
Display Symbolanzeigen
Arbeitstemperatur ?10 ° bis +40 °C
Funktionen :
Automatische und manuelle Nullkorrektur, Brutto-/Netto-Umschaltung,
bis zu 100 % Tarierbar, mehrfach Tarierung möglich, Gewichtseinheiten-
Umschaltung, Stückzählung, Minusanzeige des Gewichtwertes, automatische
Abschaltung, Sollgewichtskontrolle oder Grenzwertüberwachung mit Signalton
und Displayanzeige, digitaler Stabilisierungs-/ und Störungs-Filter,
automatische Selbsttestfunktion, Fehlermeldung in der Anzeige.
Achtung: Kein Druckeranschluss möglich.
Beschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)