Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage Industrieausführung Typ KPZ 2E-06S, 15kg Kapaz., 5,0g Teilung, 300x400x120mm, geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwaage Industrieausführung Typ KPZ 2E-06S, 15kg Kapaz., 5,0g Teilung, 300x400x120mm, geeicht
Tischwaage Industrieausführung Typ KPZ 2E-06S, 15kg Kapaz., 5,0g Teilung, 300x400x120mm, geeicht
Tischwaage Industrieausführung Typ KPZ 2E-06S, 15kg Kapaz., 5,0g Teilung, 300x400x120mm, geeicht
Artikel-Nr.:
     638-51275-2e06s0015340
Hersteller:
     K-PZ
Herst.-Nr.:
     2E06S0015340
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaagen geeicht
tischwaage

- Einfach zu Bedienen

- Kapazitäten bis 500kg

- Hohes Anzeigenstativ

- 25mm LCD-Anzeige

- 100% Tarierbar

- Brutto-/Nettoumschaltung

- Stückzählung (Option)

- Akkubetrieb (Option)

- Barcode (Option)

- Drucker (Option)

- Schaltpunkte (Option)

- PlattformZubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann (Option)

- RS232 Schnittstelle (Option)

 

Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz.

Konstruktion:

robuste, und qualitativ hochwertige Tischwaage, bestehend aus einer robusten,

industriegerecht geschweißten Stahlkonstruktion (Rechteckrohr-Rahmen),

pulverbeschichtet. Mit Edelstahl Abdeckplatte. Als Stativ-oder Tischversion

Wägesystem:

Ausgerüstet mit einer aluminium DMS-Messzelle vom Typ KPZ504E-2

Zulassungen:

EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform

Stromversorgung:

230 Volt Netzbetrieb

 

Standard Anzeigegerät KPZ 51E-8

Pflegeleichtes, robustes und widerstandsfähiges ABS Gehäuse.

Mit bedienerfreundlicher staub- und wasserfester Folientastatur.

Die großen Tasten ermöglichen eine einfache und komfortable Bedienung.

Selbstverständlich ermöglicht das große, hinterleuchtete Display ein sicheres

Ablesen des Wägeergebnis unter fast allen betrieblichen Gegebenheiten.

Funktionen :

Nullstellen, Tarieren 100% (Mehrfachtara möglich), Minusanzeige,

Brutto-/Nettoumschaltung, Sollwert- oder Grenzwertkontrolle,

automatische Selbsttestfunktion

 

Beschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

 
 
 
Weitere Suchbegriffe: Universalwaage, Präzisionswaage, Stückzählwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 807,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,03*
€ 1.062,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,08*
€ 1.037,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,33*
€ 1.007,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,11*
€ 986,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,13*
€ 960,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.