Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage Industrieausführung Typ KPZ 2E-06S, 60kg Kapaz., 20g Teilung, 600x800x150mm, geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwaage Industrieausführung Typ KPZ 2E-06S, 60kg Kapaz., 20g Teilung, 600x800x150mm, geeicht
Tischwaage Industrieausführung Typ KPZ 2E-06S, 60kg Kapaz., 20g Teilung, 600x800x150mm, geeicht
Tischwaage Industrieausführung Typ KPZ 2E-06S, 60kg Kapaz., 20g Teilung, 600x800x150mm, geeicht
Artikel-Nr.:
     638-51275-2e06s0060680
Hersteller:
     K-PZ
Herst.-Nr.:
     2E06S0060680
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaagen geeicht
tischwaage
tischwaage stückzahl

- Einfach zu Bedienen

- Kapazitäten bis 500kg

- Hohes Anzeigenstativ

- 25mm LCD-Anzeige

- 100% Tarierbar

- Brutto-/Nettoumschaltung

- Stückzählung (Option)

- Akkubetrieb (Option)

- Barcode (Option)

- Drucker (Option)

- Schaltpunkte (Option)

- PlattformZubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann (Option)

- RS232 Schnittstelle (Option)

 

Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz.

Konstruktion:

robuste, und qualitativ hochwertige Tischwaage, bestehend aus einer robusten,

industriegerecht geschweißten Stahlkonstruktion (Rechteckrohr-Rahmen),

pulverbeschichtet. Mit Edelstahl Abdeckplatte. Als Stativ-oder Tischversion

Wägesystem:

Ausgerüstet mit einer aluminium DMS-Messzelle vom Typ KPZ504E-2

Zulassungen:

EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform

Stromversorgung:

230 Volt Netzbetrieb

 

Standard Anzeigegerät KPZ 51E-8

Pflegeleichtes, robustes und widerstandsfähiges ABS Gehäuse.

Mit bedienerfreundlicher staub- und wasserfester Folientastatur.

Die großen Tasten ermöglichen eine einfache und komfortable Bedienung.

Selbstverständlich ermöglicht das große, hinterleuchtete Display ein sicheres

Ablesen des Wägeergebnis unter fast allen betrieblichen Gegebenheiten.

Funktionen :

Nullstellen, Tarieren 100% (Mehrfachtara möglich), Minusanzeige,

Brutto-/Nettoumschaltung, Sollwert- oder Grenzwertkontrolle,

automatische Selbsttestfunktion

 

Beschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

 
 
 
Weitere Suchbegriffe: Universalwaage, Präzisionswaage, Stückzählwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.410,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.506,87*
€ 1.793,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.498,19*
€ 1.782,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,12*
€ 1.730,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.427,10*
€ 1.698,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.410,63*
€ 1.678,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
K-PZ
120029001
ab € 231,43*
Zubehör
K-PZ
120029002
ab € 231,31*
Zubehör
K-PZ
1200400000
ab € 61,24*
Zubehör
K-PZ
3001180000
ab € 54,23*
Zubehör
K-PZ
3001150000
ab € 132,18*
Zubehör
K-PZ
3001003000
ab € 77,29*
Zubehör
K-PZ
120034000
ab € 815,16*
Zubehör
K-PZ
51E003340
ab € 248,02*
Zubehör
K-PZ
120035100
ab € 775,85*
Zubehör
K-PZ
120024000
ab € 371,30*
Zubehör
K-PZ
123070000
ab € 161,47*
Zubehör
K-PZ
123071000
ab € 162,02*
Zubehör
K-PZ
123072000
ab € 162,77*
Zubehör
K-PZ
123080000
ab € 162,74*
Zubehör
K-PZ
120005000
ab € 914,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.