Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ 3S 600, 3-seitiger Kippfunktion,Inhalt 0,60m³,Tragl.1000kg,Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ 3S 600, 3-seitiger Kippfunktion,Inhalt 0,60m³,Tragl.1000kg,Rot
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ 3S 600, 3-seitiger Kippfunktion,Inhalt 0,60m³,Tragl.1000kg,Rot
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ 3S 600, 3-seitiger Kippfunktion,Inhalt 0,60m³,Tragl.1000kg,Rot
Artikel-Nr.:
     638-51279-3s-600-3000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3s-600-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 0,6 m³ tragl. 1000 kg
Der Kippbehälter mit 3-seitiger Kippfunktion
 
- einfaches Einstellen der Kipprichtung nach vorne, links oder rechts
 
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug
 
- Wannenblech mit umlaufendemRandprofil
 
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
 
- Sicherung gegen unbeabsichtigtesAbrutschen und Auskippen
 
- Rollen nachrüstbar
 
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
 
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle
 
  mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
 
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
 
lieferbare Oberflächen:
 
- RAL 2000 = Orange
 
- RAL 3000 = Rot
 
- RAL 5012 = Blau
 
- RAL 6011 = Grün
 
- RAL 7005 = Grau
 
- feuerverzinkt
 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Farbe gemäß Produktbeschreibung

Bild ist Produkt und Farbbeispiel
 

Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter bauer, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, 3-seitig Kippbar, Seitenkipper, kippbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.942,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.170,36*
€ 2.582,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.137,88*
€ 2.544,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.037,95*
€ 2.425,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.986,10*
€ 2.363,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.942,07*
€ 2.311,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.