Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ AK100, Inhalt 1,00m³, 1420x1560x1070mm,Tragl. 1000kg, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ AK100, Inhalt 1,00m³, 1420x1560x1070mm,Tragl. 1000kg, Grau
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ AK100, Inhalt 1,00m³, 1420x1560x1070mm,Tragl. 1000kg, Grau
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ AK100, Inhalt 1,00m³, 1420x1560x1070mm,Tragl. 1000kg, Grau
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ AK100, Inhalt 1,00m³, 1420x1560x1070mm,Tragl. 1000kg, Grau
Artikel-Nr.:
     638-51279-AK100-7005
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AK100-7005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter bauer 1m³

Niedrige Bauform mit Scheren-

Kipp-Mechanismus

■■günstiger Lastschwerpunkt

■■Kippen in jeder Höhe per Seilzug
vom Staplersitz
■■Wannenblech mit umlaufendem
Randprofil
■■stabiler Grundrahmen mit
Einfahrtaschen
■■Sicherung gegen unbeabsichtigtes
Abrutschen und Auskippen
■■Rollen nachrüstbar
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
■■2 Lenk- und 2 Bockrollen aus
Polyamid Ø 180 mm, davon eine
Lenkrolle mit Feststeller
- Bauhöhe 220 mm
■■verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
■■Aufnahmen für Kran oder Hebelroller
■■öl- und wasserdicht
■■Anhängevorrichtung mit Deichsel
(siehe Seite 13)
Sonderausführungen lieferbar
■■z.B. Edelstahl

 

Kippbehälter mit Abrollsystem

- günstiger Lastschwerpunkt

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz

- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil

- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen 

- mit Gabelhubwagen transportierbar

- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

- Rollen nachrüstbar


Oberfläche

 - lackiert:

RAL 2000 - Orange

RAL 3000 - Rot

RAL 5012 - Blau

RAL 6011 - Grün

RAL 7005 - Grau

 feuerverzinkt nach EN ISO 1461 


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- 2 Lenk + 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon eine

  Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm

- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

- öl- und wasserdicht

- Gitter-Aufsatzrahmen zur Vergrößerung des Inhaltes

- Anhängevorrichtung mit Deichsel 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung


Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)


 

Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter bauer, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.380,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.573,00*
€ 1.871,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.557,01*
€ 1.852,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,40*
€ 1.759,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.431,78*
€ 1.703,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.380,99*
€ 1.643,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,79*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 259,45*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 489,22*
Zubehör
Bauer
oeluw-1,0
ab € 115,19*
Zubehör
Bauer
oeluw-0,9
ab € 89,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.