Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ BK150, Inhalt 1,50m³, 1430x1950x1070mm,Tragl. 2000kg, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ BK150, Inhalt 1,50m³, 1430x1950x1070mm,Tragl. 2000kg, Orange
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ BK150, Inhalt 1,50m³, 1430x1950x1070mm,Tragl. 2000kg, Orange
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ BK150, Inhalt 1,50m³, 1430x1950x1070mm,Tragl. 2000kg, Orange
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ BK150, Inhalt 1,50m³, 1430x1950x1070mm,Tragl. 2000kg, Orange
Artikel-Nr.:
     638-51279-BK150-2000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BK150-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter bauer

Das Original mit Abrollmechanismus
- günstiger Lastschwerpunkt
-  Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofi l
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar

 

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine

  Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
-  verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
-  öl- und wasserdicht
-  Aufnahmen für Kran
-  Aufnahme für Hebelroller
-  Hebelroller Typ B2
-  Anhängekupplung mit Deichsel
   (siehe Seite 7)


Sonderausführungen lieferbar
-  z.B. Edelstahl

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)


 

Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 1500l, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.516,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.758,48*
€ 3.282,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.719,54*
€ 3.236,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.607,13*
€ 3.102,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.552,90*
€ 3.037,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.516,83*
€ 2.995,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,79*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 259,45*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 489,22*
Zubehör
Bauer
oeluw-1,0
ab € 115,19*
Zubehör
Bauer
oeluw-0,9
ab € 89,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.