Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne mit Lochplattenwand, fahrbar, Typ LPW, 1280x800x2015m,Auffangvolumen 215l,grün lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne mit Lochplattenwand, fahrbar, Typ LPW, 1280x800x2015m,Auffangvolumen 215l,grün lackiert
Auffangwanne mit Lochplattenwand, fahrbar, Typ LPW, 1280x800x2015m,Auffangvolumen 215l,grün lackiert
Auffangwanne mit Lochplattenwand, fahrbar, Typ LPW, 1280x800x2015m,Auffangvolumen 215l,grün lackiert
Artikel-Nr.:
     638-51279-LPW20036011
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LPW20036011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

FAHRBARE AUFFANGWANNE MIT LOCHPLATTENWAND TYP LPW

- Mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Ölen etc. an verschiedenen Verbrauchsstellen

  aus 60- und 200-l-Fässern

„-„ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech

„„- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

-„„ Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm)

  im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern

-„„ Feuerverzinkte Schiebegriffe

Typ LPW 200-1 bis -3

„„ - Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausPolyamid Ø 180 mm,

  davon 1 Lenkrolle mit Feststeller (Bauhöhe 220 mm)

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

-„„ Verzinkte Werkzeugablage

„„- Verzinkte Tropfwanne mit Halterung für Zapfpistole

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Produktdatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Fahrbare Auffangwanne, Kleingebindeauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.290,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.481,90*
€ 1.763,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.465,19*
€ 1.743,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.393,93*
€ 1.658,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.348,29*
€ 1.604,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.290,74*
€ 1.535,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.