Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Kippbehälter Typ SK2100, Inhalt 2,10m³, 1720x1870x1240mm,Tragl. 4000kg, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Kippbehälter Typ SK2100, Inhalt 2,10m³, 1720x1870x1240mm,Tragl. 4000kg, Rot
Schwerlast-Kippbehälter Typ SK2100, Inhalt 2,10m³, 1720x1870x1240mm,Tragl. 4000kg, Rot
Schwerlast-Kippbehälter Typ SK2100, Inhalt 2,10m³, 1720x1870x1240mm,Tragl. 4000kg, Rot
Schwerlast-Kippbehälter Typ SK2100, Inhalt 2,10m³, 1720x1870x1240mm,Tragl. 4000kg, Rot
Artikel-Nr.:
     638-51279-SK2100-3000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK2100-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter bauer

Niedrige Bauform mit Scheren-

Kipp-Mechanismus

■■günstiger Lastschwerpunkt

■■Kippen in jeder Höhe per Seilzug

vom Staplersitz

■■Wannenblech mit umlaufendem

Randprofil
■■stabiler Grundrahmen mit
Einfahrtaschen
■■Sicherung gegen unbeabsichtigtes
Abrutschen und Auskippen
■■Rollen nachrüstbar
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
■■2 Lenk- und 2 Bockrollen aus
Polyamid Ø 180 mm, davon eine
Lenkrolle mit Feststeller
- Bauhöhe 220 mm
■■verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
■■Aufnahmen für Kran oder Hebelroller
■■öl- und wasserdicht
■■Anhängevorrichtung mit Deichsel
(siehe Seite 13)
Sonderausführungen lieferbar
■■z.B. Edelstahl

 

Schwerlast-Kipper mit automatischer Entriegelung

- robuste Stahlkonstruktion mit Randverstärkung

- 5 mm Wannenblech und 6 mm starke Einfahrtaschen speziell für schwere Güter

- durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen gewährleisten eine hohe Stabilität

- günstiger Lastschwerpunkt

- mit Abrollsystem

 -Kippvorgang:

- A = automatische Entriegelung durch Aufsetzen

  des Auslösefußes auf Containerrand oder

- B = manuelle Entriegelung durch Zugseil

- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

- mit Gabelhubwagen transportierbar

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 2100l, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, Schwerlast-Kipper, Schwerlast-Kippbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.907,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.148,55*
€ 3.746,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.104,82*
€ 3.694,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.982,55*
€ 3.549,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.925,61*
€ 3.481,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.907,84*
€ 3.460,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,79*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 259,45*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 489,22*
Zubehör
Bauer
oeluw-1,0
ab € 115,19*
Zubehör
Bauer
oeluw-0,9
ab € 89,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.