Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- Siebblecheinsatz Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
- Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten
- günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- öl- und wasserdicht
- Rollen und Schiebegriff
Lackierung:
Oberfläche
- RAL 2000 - Orange
- RAL 3000 - Rot
- RAL 5012 - Blau
- RAL 6011 - Grün
- RAL 7005 - Grau
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
Sonderausführungen lieferbar
z.B. Edelstahl
Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung
Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)