Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-A, 1420x800x1365mm, 220 l Auffangvolumen, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-A, 1420x800x1365mm, 220 l Auffangvolumen, Grau
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-A, 1420x800x1365mm, 220 l Auffangvolumen, Grau
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-A, 1420x800x1365mm, 220 l Auffangvolumen, Grau
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-A, 1420x800x1365mm, 220 l Auffangvolumen, Grau
Artikel-Nr.:
     638-51279-gd-a-7005
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     gd-a-7005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
GF-Schrank
Gefahrgutschrank

Lagerung von Fässern oder Gebinden

Ausführung
- „Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech

-„100 mm Unterfahrhöhe

- „verzinkter Gitterrost

 

Typ GD-A

- „für Innenbereich

- „Spritzschutzwände, Sicherungskette

 

Typ GD-B

- „für Außenbereich
- „Spritzschutzwände
- „witterungsbeständige GfK-Haube (rot) mit Gasdruckfedern, Zylinderschloss

 

Typ GD-C

- „für Innenbereich

- „Wände und Haube aus Gitter für natürlichen Luftwechsel

- „Zylinderschloss
 
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- „Gebinderegal Typ GR

- „Fassauflage Typ FA

- „Gitterrost-Zwischenboden Typ ZB

- „steckbare Rollenauflage Typ RA

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffschrank, gefahrstoff fasslager, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoff-Schrank, Fass-Schrank, IBC-Schrank, IBC-Depot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.080,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,09*
€ 1.499,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.254,09*
€ 1.492,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,50*
€ 1.421,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,06*
€ 1.367,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,50*
€ 1.285,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.