Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasetten-Blechregal, Regal für Plattenmaterial Typ KBR-1, 2240x1050x1580mm, Tragl. 1000kg, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasetten-Blechregal, Regal für Plattenmaterial Typ KBR-1, 2240x1050x1580mm, Tragl. 1000kg, Grün
Kasetten-Blechregal, Regal für Plattenmaterial Typ KBR-1, 2240x1050x1580mm, Tragl. 1000kg, Grün
Kasetten-Blechregal, Regal für Plattenmaterial Typ KBR-1, 2240x1050x1580mm, Tragl. 1000kg, Grün
Kasetten-Blechregal, Regal für Plattenmaterial Typ KBR-1, 2240x1050x1580mm, Tragl. 1000kg, Grün
Artikel-Nr.:
     638-51279-kbr-1-6011
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     kbr-1-6011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassetten-Blechregal
Kassettenregal
Schubfachregal für Bleche
schubfachregal für bleche

Platzsparende und übersichtliche Lagerung von Blech oder anderem

Plattenmaterial

 

Ausführung:

- Rahmen: stabile Stahlkonstruktion mit Durchschubsicherung

- 6 Stahlkassetten mit Einfahrtaschen für Gabelzinken,

  für Formate bis L x B max. 3000 x 1500 mm

- max. Ladehöhe pro Kassette 120 mm

- vorbereitet für die Bodenbefestigung

- max. 12 Kassetten übereinander (2 x KBR)

- bauseitige Verschraubung

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Palettenregal, Blechregal, Kasettenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.331,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.827,93*
€ 10.505,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.722,86*
€ 10.380,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.464,49*
€ 10.072,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.359,76*
€ 9.948,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.331,49*
€ 9.914,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 278,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.