Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Tank, Mobile Tankstelle, Typ MD 800, 1225x1025x1625mm, Inhalt 800 Liter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Tank, Mobile Tankstelle, Typ MD 800, 1225x1025x1625mm, Inhalt 800 Liter Grau
Mobiler Tank, Mobile Tankstelle, Typ MD 800, 1225x1025x1625mm, Inhalt 800 Liter Grau
Mobiler Tank, Mobile Tankstelle, Typ MD 800, 1225x1025x1625mm, Inhalt 800 Liter Grau
Mobiler Tank, Mobile Tankstelle, Typ MD 800, 1225x1025x1625mm, Inhalt 800 Liter Grau
Mobiler Tank, Mobile Tankstelle, Typ MD 800, 1225x1025x1625mm, Inhalt 800 Liter Grau
Artikel-Nr.:
     638-51279-md800-7005
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     md800-7005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container

Mobiler Tank für die Versorgung von Fahrzeugen, Bau- und

Arbeitsmaschinen, Geräten, Aggregaten etc. mit Diesel.

Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach

ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

 

Ausführung
- stabiler, konischer Außencontainer aus 3 mm Stahlblech

  als Anfahrschutz und Auffangwanne mit 100% Volumen inklusive

  Leckageprüfstab

- 100 mm Unterfahrhöhe

- robuster, auswechselbarer PE-Innentank

- Befüll-/Entnahmedeckel mit 2" Befüllstutzen, Entlüftungsventil,

  Saugleitung, Kugelhahn für Pumpenanschluss, schraubbarer Peilstab

- abschließbare Haube mit Gasdruckfedern

- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Stapler und Kran

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- Hand- und Elektropumpen

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine

  Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm

- Füllstandsanzeige, Grenzwertgeber

- weiteres Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann auf Anfrage

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, diesel-tankstelle 800 liter, diesel tankstelle, Mobiler Tank, Mobile Tankstelle, Baustellentank, Baustellen Tankanlage, Mobiler Dieseltank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.651,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.982,30*
€ 3.548,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.950,06*
€ 3.510,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.804,34*
€ 3.337,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.727,59*
€ 3.245,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.651,90*
€ 3.155,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
zub-tank-004
ab € 449,62*
Zubehör
Bauer
zub-tank-005
ab € 236,97*
Zubehör
Bauer
zub-tank-001
ab € 702,37*
Zubehör
Bauer
zub-tank-003
ab € 697,12*
Zubehör
Bauer
zub-tank-002
ab € 702,41*
Zubehör
Bauer
zub-tank-006
ab € 316,78*
Zubehör
Bauer
zub-tank-008
ab € 181,30*
Zubehör
Bauer
zub-tank-007
ab € 179,78*
Zubehör
Bauer
zub-tank-009
ab € 237,82*
Zubehör
Bauer
zub-tank-010
ab € 275,15*
Zubehör
Bauer
zub-tank-011
ab € 292,16*
Zubehör
Bauer
zub-tank-013
ab € 281,58*
Zubehör
Bauer
zub-tank-012
ab € 537,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.