Produktinformationen "RESCUECLEAN W2 Desinfektionstücher"
Die RescueClean W2 Desinfektionsücher im Spendereimer sind gebrauchsfertige, alkoholische Desinfektionstücher zur Reinigung und Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen und Gegenständen in allen hygienisch kritischen Bereichen. Ideal, wenn praxisgerechte Einwirkzeiten erforderlich sind und überall und wo eine rückstandfreie Fläche nach der Desinfektion verbleiben soll. Die Wischtücher sind sofort einsatzbereit und auch sehr gut für die Einsatzstellenhygiene geeignet. Ein Aufsprühen der Flüssigkeit entfällt, ein gesundheitsschädlicher Sprühnebel wird nicht erzeugt. Die Eimer sind wiederbefüllbar. Inhalt: 100 Blatt.
gebrauchsfertig
ideal für den mobilen Einsatz an Gefahrenstellen von Feuerwehren, HiOrgs, technische bzw. organisatorische Einrichtungen, aber auch Servicetechniker, Kundendienst und Mechanikern
aldehyd-. phenol-, QAV-frei
schnell und umfassend wirksam
Einwirkzeit 60 Sek.
wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid und mycobakterizid, inkl. MRSA
wirksam gegen alle behüllte Viren und Vaccinia (inkl. HCV/HBV/HIV )
wirksam gegen Adeno und Noroviren
neutraler, angenehmer Geruch
sehr gute Flüssigkeitsabgabe für bessere Wirksamkeit
geprüft nach den Standardmethoden des VAH, den EN-Normen und den RKI-Empfehlungen zur Wirksamkeit gegen Viren
sehr gute Hautverträglichkeit
Gebrauchsfertige Tücher. Die Oberfläche mit dem getränkten Tuch sorgfältig wischen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen und die Fläche ggf. vorreinigen. Nach Tuchentnahme Verpackung wieder gut verschließen.
Haltbarkeit nach Anbruch: Empfehlung 28 Tage für den medizinischen Bereich. Bei sorgfältiger Lagerung bis zu 90 Tage für alle anderen Bereiche haltbar. Nur feuchte Tücher für die Desinfektion verwenden. Nicht geeignet für alkoholempfindliche Oberflächen wie z. B. Acrylglas oder Polycarbonatglas. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Gesetzliche Pflichtangaben:
Wirksame Bestandteile in 100g: 50g Ethanol, weitere Bestandteile: Butanon, VE-Wasser
Achtung: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Bei Brand: Kohlendioxid, Löschpulver, Wassersprühstrahl, alkoholbeständiger Schaum. Zum Löschen verwenden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe SDB. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Mindestbestellmenge: 6 Beutel
Weiter Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.