Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutetiketten mit Eindruck "UN 1950 AEROSOLE" Klasse 2.1, 10x12cm, PE-Haftfolie, 1000 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrgutetiketten mit Eindruck "UN 1950 AEROSOLE" Klasse 2.1, 10x12cm, PE-Haftfolie, 1000 Stück
Gefahrgutetiketten mit Eindruck "UN 1950 AEROSOLE" Klasse 2.1, 10x12cm, PE-Haftfolie, 1000 Stück
Gefahrgutetiketten mit Eindruck "UN 1950 AEROSOLE" Klasse 2.1, 10x12cm, PE-Haftfolie, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51293-210-12-0-1-10pe
Hersteller:
     GGB
Herst.-Nr.:
     210-12-0-1-10pe
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber UN
Gefahrgut-Etiketten UN
Gefahrgutaufkleber UN
Gefahrgutetiketten UN

Produktinformationen "Gefahrgutetiketten Klasse 2.1 mit Eindruck "UN 1950 AEROSOLE""

Der Gefahrgutaufkleber dient gemäß ADR 2.2.2.1.5 zur Kennzeichnung von endzündbaren Gasen, die bei 20 °C und dem Standarddruck von101,3 kPa

  • in einer Mischung von höchstens 13 Vol.-% mit Luft entzündbar sind oder
  • unabhängig von der unteren Explosionsgrenze einen Exolosionsbereich mit Luft von mindestens 12 Prozentpunkten besitzen.

Die Endzündbarkeit muss durch Versuche oder Berechnungen nach den von der ISO angenommenen Methoden festgestellt werden. Das Kennzeichen ist mit dem Symbol "Flamme" und der Ziffer "2" versehen.

Zusätzlich wird in der unteren rechten Hälfte ein weißes Rechteck angehängt, indem die UN-Nummer "UN 1950 AEROSOLE" angegen ist.

Sie können den Gefahrgutaufkleber in der Größe 10x12 und dem Material Haftpapier oder PE-Haftfolie, beide in Rollen zu je 1000 Aufklebern/Rolle, in unserem Shop erhalten.

Material Chromohaftpapier:

  • UV-Beständigkeit:     ja
  • Größe:                        10x12
  • Druck:                         2-fabig rot/schwarz
  • Eigenschaften:          permanent klebend, hohe Endfestigkeit; bedingt Wasserabweisend

Material PE-/PVC Haftfolie:

  • UV-Beständigkeit:     ja
  • Größe:                        10x12;
  • Druck:                         2-fabig rot/schwarz
  • Eigenschaften:          permanent haftend, Seewasserbeständig, für Innen- und Außenbereich geeignet

 

Weitere Suchbegriffe: gefahrgut-aufkleber un1950, gefahrgut-aufkleber un, GHS, Gefahrgutetiketten, Gefahrstoffetiketten, explosive SToffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,90*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,1589* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 198,62*
€ 236,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 198,02*
€ 235,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 185,37*
€ 220,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 176,94*
€ 210,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 158,90*
€ 189,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.